10326-52A0-008 ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム) 16397614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16397614 品番10326-52A0-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ハーフピッチI/Oコネクタの業界標準MDRシステムです。組立性と堅牢性を両立させた同一形状の2ピース構造です。はんだ付プラグと通常の圧接型プラグに適合します。アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューM2.6型(103XX-52A0)とワンタッチ型(103XX-52F0)の2つの嵌合固定式があります。

用途FA・一般産機用I/O。 トラスコ品番449-2650 材質シェルボディー:ガラス強化ポリエステル、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ:ステンレス鋼 質量(g)14 極数26 適合プラグ10126-3000PE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16397614 10326-52A0-008 08581036 10326-52A0-008 ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム) ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム) 1個 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする