CPRPGD3 ケーブルプロテクター ガードドッグ CHECKERS 16397754 CPRPGD3 ケーブルプロテクター ガードドッグ CHECKERS 16397754

ケーブルプロテクター ガードドッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 16397754 品番 CPRPGD3
参考基準価格(税別)¥454,907 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ドッグボーンコネクターで簡単に連結できます。
強度の強いヒンジ開閉式のフタがあるのでケーブル類の着脱が簡単です。
過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。
表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。

材質耐候性ポリウレタン トラスコ品番486-5880 種別ランプ(溝数3個用) 幅(mm)884.2 厚さ(mm)73.2 用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 質量(kg)30 長さ(m)0.91 耐荷重(kg)9140(タイヤ片輪のみ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする