ケーブルプロテクター グリップガード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16397824 品番 GG3X225YGR
参考基準価格(税別)¥75,530 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

グリッパーコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。
過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。
モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。
展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 トラスコ品番493-3231 種別直線部 幅(mm)462.5 厚さ(mm)68.3 質量(kg)10.43 溝数3 耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする