CP2X325-Y/O ケーブルプロテクター ラインバッカー CHECKERS 16397885 CP2X325-Y/O ケーブルプロテクター ラインバッカー CHECKERS 16397885

ケーブルプロテクター ラインバッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16397885 品番 CP2X325-Y/O
参考基準価格(税別)¥218,640 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。

用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 トラスコ品番490-4036 種別直線部 材質耐候性ポリウレタン 幅(mm)558.8 厚さ(mm)101.6 質量(kg)15 長さ(m)0.91 溝数2 耐荷重(kg)4935(タイヤ片輪のみ) 適合ケーブル(Φmm)82.6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする