CHECKERS
CHECKERSの ケーブル収納・配線
CHECKERSの ケーブルモール
CHECKERSの 接合ユニット
ケーブルプロテクター ラインバッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16397894
品番
CP3X225-Y/O
参考基準価格(税別)
¥236,302
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
トラスコ品番
490-4044
種別
直線部
材質
耐候性ポリウレタン
幅(mm)
508
厚さ(mm)
77.5
質量(kg)
12.7
長さ(m)
0.91
溝数
3
耐荷重(kg)
6446(タイヤ片輪のみ)