SP+52843 MAG FLIP COVER M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード16397906 品番61008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,272

SP-CONNECTフォンケースに使用可能な手帳型のカバー。
ケース背面のSPC+でフォンケースにカンタン装着。
またマウント部にはリングマグネットを使用しているので位置合わせが簡単に。
スマホの反対側は免許証やクレジットカード、定期券等を入れるスリット式のカードケース。
カード部にはRFIDスキミング防止機能付き。
【対応フォンケースサイズ】
幅80mm 高さ153mm 厚さ14mmまで

用途
SP-CONNECTフォンケースに使用可能な手帳型のカバー(SPC+)
対応フォンケースサイズ:幅80×高さ153×厚さ14(mm)まで
マウント部にリングマグネットを採用しているので位置合わせが簡単
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能
ケース内側にはカード4枚まで収納可能。RFIDスキミング防止機能付き
注意
※ スキミング防止機能は不正なデータ読み取り防止を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする