CHECKERS
CHECKERSの ケーブル収納・配線
CHECKERSの ケーブルモール
CHECKERSの 接合ユニット
ケーブルプロテクター ラインバッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
16397928
品番
CPEC5X125-O
参考基準価格(税別)
¥93,902
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
トラスコ品番
490-4079
種別
エンドキャップ(溝数5個用)
材質
耐候性ポリウレタン
幅(mm)
508
厚さ(mm)
57.2
質量(kg)
1.6
長さ(m)
0.19(メス)/0.13(オス)
溝数
5
耐荷重(kg)
9140(タイヤ片輪のみ)