※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの ケーブル収納・配線
CHECKERSの ケーブルモール
CHECKERSの 接合ユニット
ケーブルプロテクター ラインバッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
レール(溝数5個用)
注文コード
16397946
品番
CPRL-4/5-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥174,937
この商品は
溝数・種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
トラスコ品番
490-4087
種別
レール(溝数5個用)
材質
耐候性ポリウレタン
幅(mm)
31.8
厚さ(mm)
50.8
質量(kg)
5.8
長さ(m)
1.4