※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの ケーブル収納・配線
CHECKERSの ケーブルモール
CHECKERSの 接合ユニット
ケーブルプロテクター ラインバッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
種別
ランプ(溝数1個用)
注文コード
16397964
品番
CPRP1X225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥453,756
この商品は
溝数・種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
トラスコ品番
486-5863
種別
ランプ(溝数1個用)
材質
耐候性ポリウレタン
幅(mm)
884.2
厚さ(mm)
73.2
質量(kg)
30
長さ(m)
0.91
耐荷重(kg)
9140(タイヤ片輪のみ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません