CPRP-3 ケーブルプロテクター ラインバッカー CHECKERS 16397973 CPRP-3 ケーブルプロテクター ラインバッカー CHECKERS 16397973

ケーブルプロテクター ラインバッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 種別ランプ(溝数3個用) 注文コード16397973 品番CPRP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥453,756
この商品は溝数・種別・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。

用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 トラスコ品番490-8929 種別ランプ(溝数3個用) 幅(mm)884.2 厚さ(mm)73.2 質量(kg)30 長さ(m)0.91 耐荷重(kg)9140(タイヤ片輪のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする