※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラバーダクトプロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3.04 トラスコ品番490-4851 注文コード16398095 品番RFD3-10
参考基準価格(税別)¥20,170 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。

材質再生ゴム 長さ(m)3.04 トラスコ品番490-4851 幅(mm)88.9 厚さ(mm)19 質量(kg)3.2 用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 内寸(mm)中央穴12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16398086
2022-07-15
用途:
仮配線の養生

線を通す穴が小さい上に、裏面に切れ込みが無いため、ケーブルを収納するのが非常に大変でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする