3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の AV取付用品
3M(スリーエム)の 車用配線タップコネクター
スコッチロック Uエレメントコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.3〜1.25
注文コード
16398165
品番
558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
モノタロウではこんなお得な商品も!
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥
3,598
¥
3,958
税込
用途
電源の分岐に
トラスコ品番
441-7046
材質
端子(エレメント):真鍮、すずメッキ、絶縁カバー:難燃性ポリプロピレン
色
赤
質量(g)
700
種類
差込形電線コネクタ
使用温度範囲(℃)
105
規格
UL486C(ファイル番号E23438)
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
(#22AWG)3、(#20AWG)4、(#18AWG)7、(#16AWG)10
適合電線範囲 単線(mm)
0.8〜1.2
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.3〜1.25
注意
※プライヤーで確実に圧着してください。