560B スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム) 16398174 560B スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム) 16398174

スコッチロック Uエレメントコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75〜2.0 注文コード16398174 品番560B
参考基準価格(税別)¥35,771 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は適合電線範囲 撚線・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)

用途電源の分岐に トラスコ品番441-7054 材質端子(エレメント):真鍮、すずメッキ、絶縁カバー:難燃性ポリプロピレン 質量(g)700 種類差込形電線コネクタ 使用温度範囲(℃)105 規格UL486C(ファイル番号E23438) 定格電圧(V)600 定格電流(A)(#18AWG)7、(#16AWG)10、(#14AWG)15 適合電線範囲 単線(mm)1.0〜1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75〜2.0
注意
※プライヤーで確実に圧着してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52260995
2022-10-12
用途:
自動車電工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく信頼度が高いです!
今後も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする