曜日別特売
W-3-100 アルミ二重フレキ フジフレキW フジモリ産業 16398768

アルミ二重フレキ フジフレキW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)108
内容量1本注文コード16398768品番W-3-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。トラスコ品番481-6650質量(kg)0.75長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100内径(Φmm)100外径(Φmm)108ダクト径(Φmm)100許容曲げ半径(mm)150~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする