ST3D015 LEDフラッシュライト マグライト D.CELLシリーズ マグライト 16399285 ST3D015 LEDフラッシュライト マグライト D.CELLシリーズ マグライト 16399285

LEDフラッシュライト マグライト D.CELLシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16399285 品番ST3D015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オンオフのみの機能のシンプルさと高照度が特長です。
点灯時間の長いタイプです。
点灯・消灯は、グリップ部のボタン式
1mの落下耐性、生活用水に対応
強靭なボディー
照射の到達距離に優れている

電源単1形乾電池(3個)別売 全長(mm)313 トラスコ品番490-5199 材質本体: アルミ合金 質量(g)856 全光束(Lm)131 使用電球LED 連続点灯時間最大約79時間 外径(mm)57 照射距離(m)364 電球の種類LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16399276
2018-09-20
用途:
夜間巡回

夜間パトロールの際に遠くまで照射してくれるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする