LEDフラッシュライト用交換レンズキット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体単1形電池使用タイプ 注文コード16399705 品番ASXX376
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合本体など2種類から選べます 他の種類を見る

ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。

質量(g)78 セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具 適合本体単1形電池使用タイプ 仕様【保持具】マウンテンブラケット トラスコ品番490-3986

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする