※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの 投光器部品・オプション
屋外用作業灯 リフレクターランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16400378
品番
V-4(E)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
投光器の交換用バイスです。
フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途
投光器バイスの交換用
トラスコ品番
370-4742
適合機種
RE-300・500W型
質量(kg)
0.21
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
35