※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベル(アイビーム型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16400502 品番 L-170MQ 300MM
参考基準価格(税別)¥4,245 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。

呼び寸法(mm)300 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° トラスコ品番474-5477 寸法(mm)300×56×26 質量(g)295 用途水平・垂直・45°の測定。 材質(本体)アルミニュウム 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット2箇所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16400502
2020-11-02
用途:
エアー配管の施工に
その他業種

以前、使っていたレベルが壊れた為、購入しました。
底がV型でマグネットが付いいるので鉄製パイプなどに固定で来き気泡管も大きく見やすく本体も丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする