アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 精密水準器
精密デジタル水準器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
精度
±0.00〜±10.00°(±0.01°以内)その他の角度(±0.03°以内)
注文コード
16400633
品番
DWL-3000XY
参考基準価格(税別)
¥255,200
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
この商品は
精度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
精度
±0.00〜±10.00°(±0.01°以内)
その他の角度(±0.03°以内)
材質(本体)
ABS樹脂
アルミニウム
電源
単4電池4本(USBにて給電可能)
質量(g)
580
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
188×62×37
マグネット
1ヶ所
トラスコ品番
479-4117
RoHS指令(10物質対応)
対応