精密デジタル水準器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度±0.000〜±2.000°(±0.001°以内)その他の角度(±0.003°以内) 注文コード16400642 品番DWL-3500XY
参考基準価格(税別)¥476,500 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る

2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載

精度
±0.000〜±2.000°(±0.001°以内)
その他の角度(±0.003°以内)
材質(本体)
ABS樹脂
鋳物
電源単4電池4本(USBにて給電可能) 質量(g)1100 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37 マグネットなし トラスコ品番479-4125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする