石工用高感度水平器

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16400694 品番 L-110 450MM
参考基準価格(税別)¥40,205 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。
一本一本職人により精度だしされた一級品です。

呼び寸法(mm)450 感度1DW=0.5mm/m(100秒) トラスコ品番479-4176 寸法(mm)長さ450×高さ40×厚み22 材質(本体)鋳鉄 質量(g)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16400676
2025-08-13
用途:
石工作業
建設業・工事業

中々良い、他のいつも買ってる所と同じなのがなおいい!

対象商品:
16400685
2016-12-21
用途:
石材取り付け時

鋳物だけども、軽くて、使いやすい。何といっても精度が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする