※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
箱型アルミレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16400703
品番
L-5501200MM
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
見やすい大型気泡管を搭載しています。
仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
呼び寸法(mm)
1200
精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度
0.57mm/m=0.0328°
用途
大工工事、機械据付、排水工事その他全般。
トラスコ品番
405-0592
寸法(mm)
長さ1200×高さ50.5×厚み19
材質(本体)
アルミ
質量(g)
869
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
ナシ