※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
ベーシックレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16400755
品番
ED-120N
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
1200
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番
410-4889
寸法(mm)
1200×51×19.5
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
質量(g)
662
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応