エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
ベーシックレベル(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16400782
品番
ED-30BR
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
300
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番
485-0416
寸法(mm)
300×51×19.5
色
気泡管色:レッド
質量(g)
200
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応