※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックレベル(ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16400904 品番 ED-45BR
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び寸法(mm)450 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番485-0530 寸法(mm)450×51×19.5 気泡管色:レッド 質量(g)277 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットナシ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする