アイアンマン

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ範囲(mm)21〜60 仕様社団法仮設工業会 認定品 規格(社)仮設工業会認定品 注文コード16401148 品番AC60
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はクランプ範囲・仕様・規格など7種類から選べます 他の種類を見る

主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。

クランプ範囲(mm)21〜60 規格(社)仮設工業会認定品 質量(kg)3.5 ボルト対辺(mm)36 仕様社団法仮設工業会 認定品 トラスコ品番490-6039 寸法L(mm)156 寸法H(mm)126 寸法L1(mm)63 寸法D(Φmm)18 ボルトACN50(1コ) 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)40 寸法L3(mm)82 寸法L4(mm)67 寸法H1(mm)56 寸法H2(mm)36 耐荷重(kN)50 保証荷重(kN)50 ボルト締付トルク(N・m)294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-10
用途:
機器揚重時
据和機工 様 (建設業・工事業)

安いからあまり強く無いナイロンスリングかと思っていましたが、十分強いナイロンスリングでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06387902
2023-03-05
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

協力に固定が出来、満足して使用しています。但し、相手に傷が付くので、養生が必要に成る。

1人が参考にしています
対象商品:
06387911
2022-07-19
用途:
仮桟橋の敷鉄板固定作業
株式会社ハシモト 様 (建設業・工事業)

H鋼に固定して、鉄板のずれ防止に最適でした。ただ高いと思いました。

対象商品:
06387902
2022-05-12
用途:
作業用
運輸・通信業

仮設の仮止めに使用しているが、きっちり止まり使いやすい。

対象商品:
06387902
2022-02-21
用途:
鋼材の固定
ヤマトエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

しっかりしていて使いやすい。またリピートしたいと思っています。

対象商品:
06387902
2019-04-30
用途:
機械改造用固定具
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

非常に強度があり、軽量安価等からもよい商品だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
06387902
2019-02-19
用途:
冶具の作成
建設業・工事業

超強力で満足しています。力を加えても、ビクともしません。

2人が参考にしています
対象商品:
06387902
2018-11-23
用途:
機械のメンテナンス
キデンリース株式会社 様 (サービス業)

鋼材の仮固定に使ってます。
なんの問題もなく使えて、金額も手頃なのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする