3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘックスローブビット
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16401184
品番
BTT20HS
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)
25
トラスコ品番
405-7651
セット内容
BT-T20H×3個
質量(g)
14
先端サイズ
T20
先端形状
トルクス
本数
3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり