3/22より値下げ!現場を応援

T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16401218 品番 BTT30HS
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。

全長(mm)25 トラスコ品番405-7686 セット内容BT-T30H×3個 質量(g)15 先端サイズT30 先端形状トルクス 本数3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする