※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘックスローブビット
トルクス(R)プラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16401403
品番
BT25IPS
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)
25
トラスコ品番
405-7350
質量(g)
15
先端サイズ
25IP
先端形状
トルクスプラス
本数
3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭