※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 16401586 品番 BTH5S
参考基準価格(税別)¥1,245 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。

全長(mm)25 トラスコ品番405-7490 質量(g)28 対辺寸法(mm)5 先端形状六角 本数5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16401568
2019-04-15
用途:
狭いところのネジを回すため
興和株式会社 様

電ドラ使用で2回空回りすると先端痛みますが
広いところできちんと押さえることができれば問題ないと思います

対象商品:
16401552
2017-01-23
用途:
機械の修理

5本もいらなかったです。5種類セットがあればよかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする