ラピダプター ビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16402654 品番052490
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。

差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番479-3030 全長(mm)57 質量(g)50 ビット取付方法引張スライド式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする