Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
バイトーション ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
25
注文コード
16402663
品番
056084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
トラスコ品番
477-7077
全長(mm)
25
質量(g)
4.6
種類
バイトーション
先端寸法(mm)
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭