056086 バイトーション ドライバービット Wera 片頭 本数1 16402672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイトーション ドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)25 注文コード16402672 品番056086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。

トラスコ品番477-7085 全長(mm)25 質量(g)4.6 種類バイトーション 先端寸法(mm)5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする