※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

056414 バイトーション ドライバービット Wera 16402715 056414 バイトーション ドライバービット Wera 16402715

バイトーション ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16402715 品番 056414
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。

トラスコ品番477-7182 全長(mm)25 質量(g)4.6 種類バイトーション 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする