Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
バイトーション ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16402733
品番
059542
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
トラスコ品番
477-7263
全長(mm)
50
質量(g)
10.4
種類
バイトーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭