ステンレス両頭ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16402767 品番 343699
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。

全長(mm)110 トラスコ品番486-5316 質量(g)21 種類バイトーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする