※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーション ドライバービット 800/1TZ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16402794 品番 056220
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

トラスコ品番477-7123 全長(mm)25 質量(g)4.6 種類トーション 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
注意
※056240のみボール溝サイズ8.2mmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16402776
2018-10-10
用途:
バイク整備など

さすがweraです。HEXレンチ同様、ビットでも素晴らしい品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする