Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
トーション ドライバービット 851/1TZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16402837
品番
056505
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番
477-7191
全長(mm)
25
質量(g)
3.4
種類
トーション
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭