※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
トーション ドライバービット 851/1TZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ(#)
No.2
注文コード
16402846
品番
056510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番
477-7204
全長(mm)
25
質量(g)
4.2
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
No.2
両頭機能
片頭