※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーション ドライバービット851/1TH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16402882 品番 056625
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。

トラスコ品番477-7247 全長(mm)25 質量(g)4.6 種類トーション 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする