059805 トーション ドライバービット 851/4TZ Wera 16402898 059805 トーション ドライバービット 851/4TZ Wera 16402898

トーション ドライバービット 851/4TZ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16402898 品番 059805
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

トラスコ品番477-7280 全長(mm)50 質量(g)9.6 種類トーション 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16402916
2023-12-08
用途:
ラチェットドライバー用として
MAR SURFBOARDS 様

先端精度はweraですから何の問題もなくJIS十字ネジにも米規格フィリップスにもヨーロッパDINにも良い感じでフィットします。カムアウト防止の先端処理が無いモデルなので逆にネジを痛めず使用できるメリットがあります。長さもちょうど良くてラチェドラで多く見かけるマグネット保持やロック機構の差し込みを持つドライバー以外の日本製ラチェットドライバー類は差し込み深さが40mmくらいあるのですがそれにも使えます。またweraのスタビードライバーはこれと同じビット形状なんですが、先端まで六角軸の物とは異なり細い穴で多少奥まった部分にあるネジも回せるのが良いです。細かい話で言うと、ビットに書かれている文字などは写真とは異なります。また同じ品番でも先端に色付きリングが付いたモデルもあるんですが今回購入した物にはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする