Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
トーション ドライバービット 851/4TH
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16402925
品番
059855
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
トラスコ品番
477-7310
全長(mm)
50
質量(g)
9.6
種類
トーション
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭