トーション ドライバービット 851/4TH

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16402934 品番 059860
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。

トラスコ品番477-7328 全長(mm)50 質量(g)10.4 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16402925
2018-07-18
用途:
電動ドライバーでの作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

精度が良く、コストパフォーマンスもいいのでまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする