3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット 867/1TZ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16402968 品番 066301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) 値下げ
329

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

トラスコ品番477-7352 全長(mm)25 質量(g)3.6 種類トーション 先端サイズTX6 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
注意
※066320のみボール溝サイズ8.2mmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16402968
2017-03-08
用途:
トラックボールマウスの分解

ドライバー(&ビット)ならヴェラ!との考えなので購入(セット物でもT6はなかなかない)。
このサイズだとドライバービットに装着しないで、これだけ単体で扱った方が使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする