Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの トルクセットビット
トルクセットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
25
先端サイズ
TS10
注文コード
16403092
品番
066644
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
全長(mm)
25
トラスコ品番
471-5624
質量(g)
4.7
先端サイズ
TS10
軸径(Φmm)
6.35
表面処理
ダイヤモンドコーティング
両頭機能
片頭