※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの トルクセットビット
トルクセットビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
32
先端サイズ
TS1/4
注文コード
16403108
品番
066646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
全長(mm)
32
トラスコ品番
471-5632
質量(g)
13.6
先端サイズ
TS1/4
軸径(Φmm)
6.35
表面処理
ダイヤモンドコーティング
両頭機能
片頭