トルクセットビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)50 先端サイズTS6 注文コード16403117 品番066690
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は全長・先端サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。

全長(mm)50 トラスコ品番471-5641 質量(g)11 先端サイズTS6 軸径(Φmm)6.35 表面処理ダイヤモンドコーティング 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする