※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの トルクセットビット
トルクセットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
50
先端サイズ
TS10
注文コード
16403135
品番
066694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
全長(mm)
50
トラスコ品番
471-5667
質量(g)
11.4
先端サイズ
TS10
軸径(Φmm)
6.35
表面処理
ダイヤモンドコーティング
両頭機能
片頭