OL2224 レボウェイブ両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 16403738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レボウェイブ両口めがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)22×24
全長(mm)334
内容量1丁注文コード16403738品番OL2224
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状オフセット対辺寸法(mm)22×24全長(mm)334トラスコ品番472-0555質量(g)353RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16403677
2021-04-28
用途: 整備
建設業・工事業

最近のKTCのロングメガネレンチに似たデザインの
45°x7°の面接触のメガネレンチです。
KTCに比べスリムなデザインでボックス部分が非常に薄く
自動車整備に向いてます。
一方、手作業で研磨してるせいか磨きが均一でなかったり
雑なところもありました。
ですが、近代的なデザインで非常にかっこいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16403713
2020-02-16
用途: バイクのメンテ等
サービス業

旭の工具はバイクの車載用にライツールのコンビネーションレンチを所有しており、同じくメガネも数本持っています。ライツールでの好印象から同社のレボウエイブもお試し気分で購入。やや薄目で握った感じ力が入れにくいかな?…という印象。それでもコスパの高さを感じる高品質の工具であることは確かです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする