※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16404124 品番 KE-90ED-1C OPB
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。

エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)150 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に トラスコ品番489-6076 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 全長(mm)238 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする